{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 16 mm | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 10 mm | |
Külső ⌀ D | 22 mm | |
Szár ⌀ d | 20 mm | |
Szárhossz L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300685 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291813 | |
Gyártó száma | 300685 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER Mini szorítópatrontartó hengeres 16
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
154,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
394 darabszám azonnal szállítható
137,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 22 | 22 |
ER szorítópatronhoz | 16 | 16 |
belső hűtés | igen | igen |
L2 | 23 | 23 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |