{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 11 mm | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 7 mm | |
Külső ⌀ D | 16 mm | |
Szár ⌀ d | 16 mm | |
Szárhossz L1 | 150 mm | |
L2 | 19 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300685 11 | |
EAN / GTIN | 4045197291806 | |
Gyártó száma | 300685 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER Mini szorítópatrontartó hengeres 11
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
150,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható
134,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 16 | 16 |
ER szorítópatronhoz | 11 | 11 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ d | 16 | 16 |
Befogási tartomány | 0,5 ;7 | 0,5 ;7 |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |