{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 11 mm | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 0,5 mm - 7 mm | |
Külső ⌀ D | 16 mm | |
Szár ⌀ d | 16 mm | |
Szárhossz L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300684 11 | |
EAN / GTIN | 4045197700827 | |
Gyártó száma | 300684 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER Mini szorítópatron tartó hengeres 11
érdeklődés szerint
Raktáron
345 darabszám azonnal szállítható
132,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
153,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
ER szorítópatronhoz | 11 | 11 |
L2 | 19 | 19 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Szár ⌀ d | 16 | 16 |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | G 2,5, 25000 min-1-nél |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó | Szorítópatronos befogó |