{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
ER szorítópatronhoz | 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC | |
Befogási tartomány | 1 mm - 13 mm | |
Külső ⌀ D | 28 mm | |
Szár ⌀ d | 20 mm | |
Szárhossz L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |
Cikkszám | 300684 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700841 | |
Gyártó száma | 300684 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER Mini szorítópatron tartó hengeres 20
érdeklődés szerint
Raktáron
214 darabszám azonnal szállítható
159,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
180,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 28 | 28 |
ER szorítópatronhoz | 20 | 20 |
L2 | 29,5 | 24 |
Körfutási pontosság | ≤ 3 | ≤ 3 |
Szár ⌀ d | 20 | 25 |
Befogási tartomány | 1 ;13 | 1 ;13 |
Forgácsolási stratégia | HSC | HSC |