{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | SK 40 ultra rövid | |
Szabvány | DIN 6359 | |
Befogó szabvány | ISO 7388-1 | |
Alak | AD | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
A-méret kinyúlási hossz | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300410 20 | |
EAN / GTIN | 4045197284358 | |
Gyártó száma | 300410 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon befogó Forma AD, SK 40 ultra rövid, Befogási ⌀ D1: 20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
73,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
163,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
373,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
274,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
380,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
70,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 ultra rövid | HSK-A 100 rövid | SK 40 rövid | SK 50 rövid | BT 30 A = 100 | |
A-méret kinyúlási hossz | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 50 mm | 32 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Alak | AD | A | ADB | ADB | AD | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |