Performance maró befogó hűtőcsatorna furattal Forma ADB 20 mm

Cikkszám: 300398 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó SK 50 rövid
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 63 mm
Külső ⌀ D 50,6 mm
⌀ D2 46,5 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300398 20
EAN / GTIN 4062406245665
Gyártó száma 300398 20

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.

Előny:

  • A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
  • Optimalizált külső kontúr − csillapító viselkedésű.
  • Kényelmesen használható a differenciálmenetnek köszönhetően.
  • A maró szártörése valószínűtlen.
  • Precíziós kivitel.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint. Kiválóan alkalmas TPC maráshoz ill. nagy előtolású alkalmazásokhoz. A maró nem húzódik ki, pontos körfutás, nagy folyamatbiztonság!

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Performance maró befogó hűtőcsatorna furattal Forma ADB 20 mm

Performance maró befogó hűtőcsatorna furattal Forma ADB 20 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
380,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
73,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
163,17 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
373,38 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
274,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
70,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó SK 50 rövid SK 40 ultra rövid HSK-A 100 rövid SK 40 rövid BT 30 A = 100
A-méret kinyúlási hossz 63 mm 40 mm 100 mm 63 mm 100 mm
Külső ⌀ D 50,6 mm 50 mm 32 mm 53,5 mm 49,5 mm
Alak ADB AD A ADB AD
Körfutási pontosság ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Befogási ⌀ D1 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó Menesztőlapos befogó

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz