{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
Külső ⌀ D | 32 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 31 mm | |
Teljes hossz L | 160 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 300415 20 | |
EAN / GTIN | 4045197701855 | |
Gyártó száma | 300415 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tartó Weldon szárakhoz, hengeres, karcsú 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
163,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
73,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
373,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
274,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
380,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
70,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | SK 40 ultra rövid | HSK-A 100 rövid | SK 40 rövid | SK 50 rövid | BT 30 A = 100 | |
A-méret kinyúlási hossz | 40 mm | 100 mm | 63 mm | 63 mm | 100 mm | |
Külső ⌀ D | 32 mm | 50 mm | 53,5 mm | 49,5 mm | 50,6 mm | |
Alak | AD | A | ADB | ADB | AD | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | |
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |