Performance maró befogó hűtőcsatorna furattal Forma ADB 10 mm

Cikkszám: 300398 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • Hűtőcsatorna furat: Nem zárható
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 10 mm
Befogó SK 50 rövid
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak ADB
Hűtőcsatorna furat Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HPC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 63 mm
Külső ⌀ D 36,2 mm
⌀ D2 32 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 300398 10
EAN / GTIN 4062406245634
Gyártó száma 300398 10

Leírás

Kivitel:

  • Minden szár keményen felszabályozva.
  • 4 hűtőcsatorna furattal.

Előny:

  • A maró nem húzódik ki, nincs egyszeri rántás sem.
  • Optimalizált külső kontúr − csillapító viselkedésű.
  • Kényelmesen használható a differenciálmenetnek köszönhetően.
  • A maró szártörése valószínűtlen.
  • Precíziós kivitel.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint. Kiválóan alkalmas TPC maráshoz ill. nagy előtolású alkalmazásokhoz. A maró nem húzódik ki, pontos körfutás, nagy folyamatbiztonság!

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.