Weldon befogó Forma AD, SK 40 ultra rövid, Befogási ⌀ D1: 16mm

Cikkszám: 300410 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 16 mm
Befogó SK 40 ultra rövid
Szabvány DIN 6359
Befogó szabvány ISO 7388-1
Alak AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
A-méret kinyúlási hossz 35 mm
Külső ⌀ D 48 mm
Termék fajtája Menesztőlapos befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 300410 16
EAN / GTIN 4045197284341
Gyártó száma 300410 16
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rögzítő csavar a befogó horonyban.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 69871.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 − 308806 sz., AB szorítókulcs 308820308830 sz., tartalék csavar 309901 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz