Belső Torx® profil üregelő betét ⌀ d = 8 mm TX5 mm

Cikkszám: 293060 TX5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Torx® profil TX5
Profil Torx®
L 1,5 mm
L1 18 mm
Tűrés 0,0 – +0,01 mm
⌀ d 8 mm
Torx® bolygatás külső átmérő 1,48 mm
Előfúrási ⌀ 1,1 mm
Szerszámanyag HSS
Bevonat TiN
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 293060 TX5
EAN / GTIN 4045197947314
Gyártó száma 293060 TX5

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához egy műveletben.

Alkalmazható:

293020293079 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

  • Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.