Horonyüregelő tartó, hosszú ⌀ DS 25 mm 4 mm

Cikkszám: 290350 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Min. horonyszélesség m (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ 25 mm
    belső hűtés igen
    Alkalmas m horonyméret 4 mm; 5 mm
    Hasznos hossz L1 56 mm
    Lapkatartó ⌀ D1 10 mm
    Középeltolódás L3 5,35 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 10,71 mm; 10,91 mm
    Csavar 290399 1
    Szárhossz Ls 90 mm
    Szár kombinált szár
    Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290350 4
    EAN / GTIN 4045197880932
    Gyártó száma 290350 4

    Leírás

    Figyelem:

    Mindig a horonyszélesség szerinti minimális előfúrási ⌀-t alkalmazza (pl. 14 mm horonyszélesség = 38,22 mm minimális előfúrási ⌀).

    Figyelem:

    • Az egyes tartó méretek különböző horonyszélességekhez alkalmasak. Ezekben az esetekben lehetőség szerint mindig a tartó és forgácsoló betét optimális kombinációját használja (azonos méret) a maximális stabilitás érdekében.
    • Y-tengely nélküli esztergagépek esetén az Y-koordináta pontos beállításához a 290391290393 sz. excenteres perselyt használja.
    • Megmunkáló központoknál az orsó tájolásának ellenőrzéséhez a 290397 sz. beigazító segédeszközt és egy mérőórát használjon.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz