Beigazító segédeszköz megmunkáló központhoz, Típus: 3

Cikkszám: 290397 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

L1 50 mm
L2 6,08 mm
Termék fajtája Beigazító segédeszköz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290397 3
EAN / GTIN 4045197929907
Gyártó száma 290397 3

Leírás

Felhasználás:

Az orsó tájolásának ellenőrzéséhez mérőórával.

Alkalmazható:

290330290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

Alkalmazható:

290330290334 sz. profil üregelő tartóhoz: 8; 10 méret
290340290344 sz. profilüregelő tartóhoz: 9; 11 méret
290350290359 sz. horony üregelő tartóhoz: 3; 4; 5 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz