Beigazító segédeszköz megmunkáló központhoz, Típus: 10

Cikkszám: 290397 10
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

L1 60 mm
L2 13,1 mm
Termék fajtája Beigazító segédeszköz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 290397 10
EAN / GTIN 4045197929921
Gyártó száma 290397 10
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

Az orsó tájolásának ellenőrzéséhez mérőórával.

Alkalmazható:

290330290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

Alkalmazható:

290330290334 sz. profil üregelő tartóhoz: 19 méret
290340290344 sz. profilüregelő tartóhoz: 28. méret
290350290359 sz. horony üregelő tartóhoz: 10; 12 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz