Horony forgácsoló betét letörés nélkül H7, TiN, Horonyszélesség m: 5mm

Cikkszám: 290373 5
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horonyszélesség m (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Horonymérethez m 5 mm
Bevonat TiN
Illesztési pontossághoz H7
Vágóél szélesség w 5,012 mm
Horonymélység t 3 mm
Élvastagság b 7 mm
Szerszámanyag HSS
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 290373 5
Másolás
EAN / GTIN 4045197881717
Másolás
Gyártó száma 290373 5
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Alu (rövid forgácsú)
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Alu > 10% Si
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Acél < 500 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 750 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 1100 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
Acél < 1400 N/mm²
megfelelő / [m/min]
P
ISO kód:
INOX < 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
INOX > 900 N/mm²
megfelelő / [m/min]
M
ISO kód:
Ti > 850 N/mm²
megfelelő / [m/min]
S
ISO kód:
GG(G)
megfelelő / [m/min]
K
ISO kód:
CuZn
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Grafit, GFK, CFK
megfelelő / [m/min]
N
ISO kód:
Olaj
megfelelő / [m/min]
 
Nedvesen maximum
megfelelő / [m/min]
 

Leírás

Kivitel:

TiN bevonattal.
Utánköszörüléshez alkalmas.

Felhasználás:

Hornyok készítéséhez a DIN 6885, DIN 138 és gyári szabványok szerint.
JS9 tűrésű horonyszélességekhez H7 tűrésű forgácsoló betéteket használjon.

Figyelem:

  • Speciális méretek (horonyszélességek) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
  • A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.

16 mm horonyszélességtől kötelezően két löket szükséges. Az első löketet kb. a horonyszélesség felével kell elvégezni (pl.10 mm egy 18 mm horonyszélességnél).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz