Rögzítő csavar, Típus: 1

Cikkszám: 290399 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
157 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Profil TX8
Menet M2,5
Hossz L 8 mm
Meghúzási nyomaték 0,82 Nm
Termék fajtája Csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 290399 1
EAN / GTIN 4051978821278
Gyártó száma 290399 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz