Rögzítő csavar 2

Cikkszám: 290399 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Profil TX15
    Menet M4
    Hossz L 10 mm
    Meghúzási nyomaték 3,6 Nm
    Termék fajtája Csavar

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 290399 2
    EAN / GTIN 4045197882134
    Gyártó száma 290399 2

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz