GHMUR 12.7 Fogótartó 45°-os elválasztáshoz

Cikkszám: 2861206
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861206
EAN / GTIN 7291075023749
Gyártó száma 2861206
L-szám L23920 3229

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágásszélesség (CWX): 0,156″
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.156″
  • hasznos szélesség (WF): 0.63″
  • fej hossz (LH): 1″
  • teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz