GIMY 315-UN IC8250 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404311
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404311
EAN / GTIN 7291075025972
Gyártó száma 6404311
L-szám L24100 305

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 2 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Spanformer U.
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 2 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz