THDR 4040-20T50-IQ Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DOVEIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861151
EAN / GTIN 7291075316834
Gyártó száma 2861151
L-szám L23920 1063

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 180 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 31 mm
  • Teljes hossz (OAL) 180 mm
  • Szármagasság (H) 40 mm
  • Szár szélessége (B) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban