C6 GHDL-5 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2861104
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2861104
EAN / GTIN 7291075104004
Gyártó száma 2861104
L-szám L23920 1014

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, tartó átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm, vágási szélesség min. (CWN) 5 mm, teljes hossz (OAL) 93 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 93 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése