GIMY 630F IC808 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404549
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6404549
EAN / GTIN 7291075186284
Gyártó száma 6404549
L-szám L24100 67

Leírás

Leírás:

Bevéső/forgácsoló betétek, vágásszélesség (CW) 6 mm

Jellemző:

  • Spanformer FT
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 15,3 mm
  • Dmin. Távolság 70 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz