TGIL 15.9C-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850077
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2850077
EAN / GTIN 7291075095463
Gyártó száma 2850077
L-szám L23920 925

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,118 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,118 ″, teljes hossz (OAL) 5,9 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,22”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,118”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,118”
  • Működési szélesség (WF): 0,47”
  • Fej hossza (bal): 1”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,8”
  • Teljes hossz (OAL): 5,9”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz