TGIR 16C-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TOP-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2850050
    EAN / GTIN 7291075075410
    Gyártó száma 2850050
    L-szám L23920 302

    Leírás

    Leírás:

    Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 5,5 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
    • Működési szélesség (WF) 12 mm
    • Fej hossza (bal) 25 mm
    • Dmin. Távolság 20,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 150 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz