TGIR 25C-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850052
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2850052
Másolás
EAN / GTIN 7291075075434
Másolás
Gyártó száma 2850052
Másolás
L-szám L23920 238
Másolás

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 25 mm, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3 mm
  • Működési szélesség (WF) 18,8 mm
  • Fej hossza (bal) 40 mm
  • Dmin. Távolság 32 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz