TGDR 2525-4M Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850090
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat TOP-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2850090
    EAN / GTIN 7291075075014
    Gyártó száma 2850090
    L-szám L23920 287

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 140 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 15,5 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
    • Működési szélesség (WF) 23,2 mm
    • Fej hossza (bal) 34 mm
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz