TGIL 38.1C-6 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2850075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat TOP-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2850075
EAN / GTIN 7291075095449
Gyártó száma 2850075
L-szám L23920 907

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 1 / 4 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,236 ″, teljes hossz (OAL) 11,8 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,72”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 1/4”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,236”
  • Működési szélesség (WF): 1,39”
  • Fej hossza (bal): 2,36”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 2-1/4″
  • Teljes hossz (OAL): 11,8”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TOP-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz