TGMF 635-080 IC908 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6450088
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6450088
EAN / GTIN 7291075075809
Gyártó száma 6450088
L-szám L23940 1076

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 18,6 mm, vágási szélesség (CW) 6,35 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18,6 mm
  • Vágási szélesség (CW) 6,35 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 22,15 mm
  • Dmin. Távolság 20,5 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: