THDR 25.4-14T20-IQ Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802046
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DOVEIQGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802046
EAN / GTIN 7291075317626
Gyártó száma 2802046
L-szám L23920 726

Leírás

Leírás:

Horony/Turn váltható tartók, teljes hossz (OAL) 7 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,787”
  • Működési szélesség (WF): 0,74”
  • Fej hossza (bal): 1,18”
  • Teljes hossz (OAL): 7”
  • Szár magassága (H): 1”
  • Szár szélessége (B): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DOVEIQGRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz