GHSL 10-2-JHP-SL Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801924
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801924
EAN / GTIN 7291075322606
Gyártó száma 2801924
L-szám L23920 510

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnický držák, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min (CWN) 2,2 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,2 mm
  • Működési szélesség (WF) 2,2 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz