GEHIR 15.9-20-2 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801779
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801779
EAN / GTIN 7291075146486
Gyártó száma 2801779
L-szám L23920 2794

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,095 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,075 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,315”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,095”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,075”
  • Működési szélesség (WF): 0,64”
  • Fej hossza (bal): 1,57”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,787”
  • Teljes hossz (OAL): 6”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz