E16 GHIR 25-3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801337
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801337
EAN / GTIN 7291075201000
Gyártó száma 2801337
L-szám L23920 1136

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, ülésátmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágási szélesség max. (CWX) 3 mm, vágási szélesség min. (CWN) 2,4 mm, teljes hossz (OAL) 209 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 3 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 12,8 mm
  • Dmin. Távolság 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 209 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz