CGPAD 3L-T16 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801128
Másolás
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2801128
Másolás
EAN / GTIN 7291075166330
Másolás
Gyártó száma 2801128
Másolás
L-szám L23920 1761
Másolás

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 4 mm, vágásszélesség min. (CWN) 2,8 mm, teljes hossz (OAL) 42 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 16 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Működési szélesség (WF) 4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 42 mm
  • Szármagasság (H) 30 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz