GHAIR 31.7-25 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801120
EAN / GTIN 7291075147483
Gyártó száma 2801120
L-szám L23920 1231

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, teljes hossz (OAL) 8 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Működési szélesség (WF): 0,09”
  • Fej hossza (bal): 1-1/4″
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,984”
  • Teljes hossz (OAL): 8”

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz