CGHN 32-3DGM Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800812
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800812
EAN / GTIN 7291075039498
Gyártó száma 2800812
L-szám L23920 2471

Leírás

Leírás:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 90 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 2,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,8 mm
  • Dmin. Távolság 93 mm
  • Teljes hossz (OAL) 90 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz