CGHN 32-6M Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800809
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800809
EAN / GTIN 7291075039566
Gyártó száma 2800809
L-szám L23920 133

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,6 mm, celková délka (OAL) 82 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 5,2 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5,6 mm
  • Dmin. Távolság 85 mm
  • Teljes hossz (OAL) 82 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz