GHDL 32-12 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800783
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800783
EAN / GTIN 7291075083521
Gyártó száma 2800783
L-szám L23920 653

Leírás

Leírás:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 14,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 12 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 14,53 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 12 mm
  • Működési szélesség (WF) 27,3 mm
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm
  • Szár szélessége (B) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz