GIMY 1260 IC8250 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6404279
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6404279
EAN / GTIN 7291075226225
Gyártó száma 6404279
L-szám L24100 288

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 12 mm

Jellemző:

  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer Y
  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 6 mm
  • Vágási szélesség (CW) 12 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 24 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz