CGHR 53-12D Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800784
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800784
EAN / GTIN 7291075039764
Gyártó száma 2800784
L-szám L23920 656

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, hloubka řezu max. (CDX) 93 mm, šířka řezu max. (CWX) 14,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 12 mm, celková délka (OAL) 260 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 9,5 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 9,5 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 93 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 14,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 12 mm
  • Zsebek száma (NOP) 2
  • Teljes hossz (OAL) 260 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban