PHSR 12.7-2.4 Szerszámtartó külső megmunkáláshoz csúszó fejes esztergagépeken

Cikkszám: 2800754
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800754
EAN / GTIN 7291075062663
Gyártó száma 2800754
L-szám L23920 3091

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 1/8″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,094″
  • Teljes hossz (OAL): 5,9″.

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.094″
  • hasznos szélesség (WF): 0.46″
  • fej hossz (LH): 0.79″
  • teljes hossz (OAL): 5.9″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz