GDMW 2.4 IC20 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6401889
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6401889
EAN / GTIN 7291075054255
Gyártó száma 6401889
L-szám L24100 216

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló vágóbetétek, vágási mélység, max (CDX) 18 mm, vágási szélesség (CW) 2,4 mm

Jellemző:

  • Fő hézag szöge (A) 7 fok
  • Sarok sugara (RE) 0,18 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 18 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,4 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 20 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz