GHDL 20-5 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800736
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800736
EAN / GTIN 7291075056594
Gyártó száma 2800736
L-szám L23920 2370

Leírás

Leírás:

Upínací/soustružnický nástroj, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 5 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 12 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 5 mm
  • Működési szélesség (WF) 17,9 mm
  • Fej hossza (bal) 29 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz