GHML 25.4 Szögletes szerszámtartók radiális és axiális hornyoláshoz, különböző vágóél-szélességű és profilú hornyolóbetétekhez alkalmasak

Cikkszám: 2800410
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800410
EAN / GTIN 7291075023497
Gyártó száma 2800410
L-szám L23920 2962

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Max. vágási szélesség (CWX): 1/4″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.189″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/4″
  • hasznos szélesség (WF): 0.94″
  • fej hossz (LH): 1″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz