{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 50 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 75 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 14 mm | |
Szárszélesség b | 25×25 mm | |
Csavar | 279816 4 | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 278045 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406602086 | |
Gyártó száma | 278045 50/75 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mono beszúró késtartó homlokbeszúráshoz 50/75 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
138,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
273,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
235,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
127,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Max. fogásmélység tmax | 14 | 30 | 25 | 14 | 14 |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Csavar | 279816 4 | 279816 3 | 279816 4 | ||
Beszúrási szélesség w | 3; 4 | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét |