Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 50/75mm

Cikkszám: 274050 50/75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Rendszerkulcs: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 50 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 75 mm
Felhasználás módja jobbos
Rendszerkulcs igen
Beszúrási szélesség w 5 mm; 6 mm
Max. fogásmélység tmax 25 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274050 50/75
EAN / GTIN 4062406094799
Gyártó száma 274050 50/75

Leírás

Kivitel:

275021275048 sz. váltólapkákhoz. D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Felhasználás:

A 274002 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274001 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, ⌀ tartomány beszúrás D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 50/75mm

Medium-Plus lapkatartó homlokbeszúráshoz, jobbos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 50/75mm

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
235,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
273,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
127,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
138,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Max. fogásmélység tmax 25 mm 30 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Beszúrási szélesség w 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Felhasználás módja jobbos jobbos jobbos jobbos jobbos
Termék fajtája Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz