{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 50 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 75 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 14 mm | |
Szárszélesség b | Szerszámtartó mm | |
Csavar | 279816 3 | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 278041 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406601867 | |
Gyártó száma | 278041 50/75 |