{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 110 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 170 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 14 mm | |
Szárszélesség b | 25×25 mm | |
Csavar | 279816 4 | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 278045 110/170 | |
EAN / GTIN | 4062406602116 | |
Gyártó száma | 278045 110/170 |