TANGGRIP TNF-IQ forgácsoló betétek 5/0,4 mm

Cikkszám: 274226 5/0,4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő GN
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 150 m/min
Beszúrási szélesség w 5 mm
Sarokrádiusz R 0,4 mm
Minőség IC808
Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,16 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Sorozat TANG-GRIP
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése TNF 5GN-IQ IC808
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274226 5/0,4
EAN / GTIN 7291075439106
Gyártó száma 3373546

Leírás

Kivitel:

Pozitív forgácstörő. Lágyan vág. Optimálisan kontrolált forgácsképződés és forgácselvezetés. Alacsony és közepes előtolások.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274202274205 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban