{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANG-GRIP | |
Beszúrási szélesség w | 5 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 35 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,5 mm | |
Működő magasság h1 | 24,8 mm | |
Szármagasságh5 | 32 mm | |
Kinyúlási hossz | 35 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | TNFFH 150R-5IQ | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 274204 150,1-500 | |
EAN / GTIN | 7291075310757 | |
Gyártó száma | 2302606 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ axiális beszúró késtartó 150,1-500 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
175,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
177,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | igen |
Teljes hossz L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Beszúrási szélesség w | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos |
Beszúrási mélység tmax | 35 mm | 15 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |