{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TANG-GRIP | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 18 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 4,1 mm | |
Működő magasság h1 | 24,8 mm | |
Szármagasságh5 | 32 mm | |
Kinyúlási hossz | 18 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | TNFFH 90R-3IQ | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 274204 90-120 | |
EAN / GTIN | 7291075310634 | |
Gyártó száma | 2302336 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ axiális beszúró késtartó, jobbos, ⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 90-120mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
175,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
184,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
154,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
161,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | igen | igen | igen | igen |
Teljes hossz L | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Beszúrási mélység tmax | 18 mm | 21 mm | 20 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |