TANGGRIP TNFFA-IQ axiális beszúró késtartó megerősített, jobbos, ⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás: 54-65mm

Cikkszám: 274202 54-65
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Beszúrási szélesség w 3 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 26 mm
Teljes hossz L 90 mm
WB_2 18,5 mm
WF 9,5 mm
Működő magasság h1 24,8 mm
Szármagasságh5 32 mm
Kinyúlási hossz 26 mm
Axiális beszúrás lehetséges igen
Gyártó jelölése TNFFA 54R-3IQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274202 54-65
EAN / GTIN 7291075310801
Gyártó száma 2302333

Leírás

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz